Gelenklager INA GE12-AX, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE12-AX
Rubix:12180
Hersteller:0066541340000
EAN:4012802534498


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : GE 12-AX (INA) Axial-Gelenklager INA
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | stahl/stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | axial-gelenklager |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Stärke | 8 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 162000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 32400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort