Gelenklager INA GE40-DO-2RS, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE40-DO-2RS
Rubix:12356
Hersteller:0066481500000
EAN:4012802530384
GE 40-DO-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 40-DO-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)28x62x62 mm
Gewicht der Verpackung297 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite28 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr117000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
32,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,75 € inkl. MwSt.