Gelenklager INA GE12-DO, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE12-DO
Rubix:12182
Hersteller:0066524760000
EAN:4012802532937


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : GE 12-DO (INA) Gelenklager INA
Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart Hochleistungsfähig: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 10x22x22 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14300 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort