SIL 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIL 25 ES
Rubix:15604
Hersteller:23472
EAN:7316577003621


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 65 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIL 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SIA).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 672 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Kopfdurchmesser | 65 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sil |
| Innengewinde | m 24x2 |
| Dyn. Tragzahl | 48 N |
| Länge | 128 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen