Referenzen
Askubal:KI 20-D
Rubix:133307


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27,5 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 51 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : KI 20-D (ASK) Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 27,5 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 51 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | k |
| Innengewinde | yes |
| Länge | 102,5 mm |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std