NFR 280/17 (FAG) Festring für Gehäuse FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NFR280/17
Rubix:1363322
Hersteller:0825215060000
EAN:4054364204501
NFR 280/17 (FAG) Festring für Gehäuse FAG

Technische Zusammenfassung

Typortungsring
Innendurchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NFR 280/17 (FAG) Festring für Gehäuse FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht792 g
Typortungsring
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite280 mm
Zolltarifcode73182100
74,05 exkl. MwSt.
/ Stück
88,12 inkl. MwSt.