Referenzen
SKF:FRB 12.5/140
Rubix:1167516
Hersteller:6052
EAN:7316577017413

Produktdetails : FRB 12.5/140 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12,5x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 126,2 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std