FRB 5/170 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 5/170
Rubix:42355
Hersteller:6168
EAN:7316570177817
FRB 5/170 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser159 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 5/170 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x170x170 mm
Bruttogewicht61 g
Typfester ring
Innendurchmesser159 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
12,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std