FRB 6/100 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 6/100
Rubix:42367
Hersteller:6193
EAN:7316577016997
FRB 6/100 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 6/100 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x100x100 mm
Bruttogewicht30 g
Typfester ring
Innendurchmesser92 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite6 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
6,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std