FRM 140/12.5 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM140/12,5
Rubix:151651
Hersteller:0167297060000
EAN:4012801168809
FRM 140/12.5 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 140/12.5 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12,5x140x140 mm
Bruttogewicht148 g
Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite12,5 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std