Referenzen
SKF:FRB 8/110
Rubix:42379
Hersteller:6229
EAN:7316577017017

Produktdetails : FRB 8/110 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 101 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
