Referenzen
Bauer Südlohn:4495-33-1000-7
Rubix:2433071
Hersteller:3210041370
EAN:4052462067288
Produktdetails : 3210041370 Gefahrstoff-Depot GD-E/IBC-2, verzinkt
Gefahrstoff-Depot GD-E
Einsatzbereich: für die Lagerung von 200-Liter-Fässern, 1000-Liter-Containern (IBC) oder 60-Liter-Fässern und Kleingebinden
Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
Natürlicher Luftwechsel
Konstruktion: allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
Abschließbar
Auffangwanne: aus 3 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech
Gitterrost: verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
Unterfahrhöhe: 100 mm
Dachausführung: starr
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.260,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.070,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen


