Referenzen
Hazet:9014LGTT
Rubix:3231032
Hersteller:9014LGTT
Produktdetails : 8610300155 Schlagschrauber 9014LGTT
Schlagschrauber 9014LGTT
Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Vibrationsarm
Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
Kälteisolierender Griff
• HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
Kompakte Bauform mit 240 mm langer Spindel
Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2″)
Anschlusssockel für Flüsterschlauch
Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10
* Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M32.
Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet eine extrem hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung.
Produkteigenschaften:
• HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10
* Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M32.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 5,9 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
938,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.116,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

