Schlagschrauber Facom CL3.CH18SP2PB, Maximales Drehmoment: 950 N.m

Schlagschrauber

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:CL3.CH18SP2PB
Rubix:3715848
EAN:3662424055546
brand logo
Technische Zusammenfassung
Maximales Drehmoment950 N.m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CL3.CH18SP2PB Schlagschrauber-Set 18V 5Ah


Schlagschrauber-Set 18V 5Ah

Produktstärken:
Drehzahl: 2.400 U./min.
Max. Drehmoment: 1.625 Nm

Stärken

Bürstenloser Motor
Gehäuse und Akkus beständig gegen Kohlenwasserstoffe und Werkstattlösungsmittel
3 Geschwindigkeiten für eine Annäherung ohne übermäßiges Drehmoment bei der Geschwindigkeit
Superhelle LED beleuchtet den Arbeitsbereich
GFK-Gehäuse beständig gegen aggressive Chemikalien
Inklusive 2x 5.0Ah Akkus, einem Ladegerät und ToughSystem Kitbox

Technische Informationen


Attribute
Maximales Drehmoment950 N.m
Antriebsvierkant1/2 ''
Gewicht8,7 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
515,70 exkl. MwSt.
/ Stück
613,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage