Schlagschrauber Metabo 602398840, Maximales Drehmoment: 480 N.m
Akku-Schlagschrauber/-Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602398840
Rubix:3231298
Hersteller:602398840
EAN:4061792217256

Produktdetails : 8110401020 Akku-Schlagschrauber solo SSW 18 LT 300 BL ohne Akku
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL
Bürstenloser Motor
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2"- Außenvierkant und 300 Nm Drehmoment.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 480 N.m |
|---|---|
| Gewicht | 1,58 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage







