06019N2000 Akku-Drehschlagschrauber solo GDR 18V-215, L-BOXX
Akku-Drehschlagschrauber solo GDR 18V-215, L-BOXX
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDR 18V-215 Professional (06019N2000)
Rubix:3585700
Hersteller:06019N2000
EAN:4053423331226
Produktdetails : 06019N2000 Akku-Drehschlagschrauber solo GDR 18V-215, L-BOXX
Akku-Drehschlagschrauber solo GDR 18V-215
in L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
in L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
- Schnell und effizient, auch für lange Schrauben und anspruchsvolle Arbeiten dank 3.300 u/min und 215 Nm Durchzugskraft
- Dank der kabellosen, kompakten Bauweise kann problemlos an engen Stellen gearbeitet werden
- Hochwertige Ergebnisse durch zwei automatische Schraubmodi sowie automatische Abschaltung und automatische Verlangsamung
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 215 N.m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

