Schlagschrauber Metabo 602403850, Maximales Drehmoment: 1200 N.m
Akku-Schlagschrauber/-Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602403850
Rubix:3251139
EAN:4061792228733

Produktdetails : 602403850 Akku-Schlagschrauber solo SSW 18 LTX 800 BL im Karton
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant und 800 Nm
Einzigartiger Metabo-Bürstenlosmotor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz bei jeder Anwendung
Lösung im APS-Modus (Automatic Power Shift): Verhindert durch die automatische Drehzahlregelung, dass die Schraube/Mutter nach dem Lösen herunterfällt
Schraubverbindungen im APS-Modus (Automatic Power Shift): Verhindert durch die automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag, dass die Schraube/Mutter zu fest angezogen wird
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Extrem leistungsstark für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
12 Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Robustes Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung und lange Lebensdauer
Mit praktischem Riemenhaken, wahlweise rechts oder links befestigbar
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Gürtelhaken, ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Einzigartiger Metabo-Bürstenlosmotor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz bei jeder Anwendung
Lösung im APS-Modus (Automatic Power Shift): Verhindert durch die automatische Drehzahlregelung, dass die Schraube/Mutter nach dem Lösen herunterfällt
Schraubverbindungen im APS-Modus (Automatic Power Shift): Verhindert durch die automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag, dass die Schraube/Mutter zu fest angezogen wird
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Extrem leistungsstark für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
12 Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Robustes Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung und lange Lebensdauer
Mit praktischem Riemenhaken, wahlweise rechts oder links befestigbar
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Gürtelhaken, ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Stärken
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außensechskant und 800 Nm|Einzigartiger Metabo-Bürstenlosmotor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz bei jeder Anwendung|Lösung im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert durch die automatische Drehzahlregelung, dass die Schraube/Mutter nach dem Lösen herunterfällt|Schraubverbindungen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag ein zu festes Anziehen der Schraube/Mutter|Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise|Extrem leistungsstark für schwere Schraubanwendungen|Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment|12 Drehzahl-/Drehmomente für ein breites Anwendungsspektrum|Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs|Robustes Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung und lange Lebensdauer|Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links befestigbar|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 1200 N.m |
|---|---|
| Gewicht | 2,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen





