Schlagschrauber Bosch GDS 18V-350 Professional (06019M5020), Maximales Drehmoment: 560 N.m
Akku-Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDS 18V-350 Professional (06019M5020)
Rubix:3624399
Hersteller:06019M5020
EAN:4053423257717






Produktdetails : 06019M5020 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-350 ohne Akku Karton
Lieferumfang:
- 1x Akku-Schlagschrauber GDS 18V-350 Professional
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Leicht anzuwenden, effizient und vielseitig dank mehrerer Drehmomentstufen und Drehzahlregelung
- Handliches, leistungsstarkes Werkzeug mit schmalem Kopf (131 mm), kompaktem Getriebe und effizientem bürstenlosem Motor
- Geeignet für große und kleine Schrauben dank Drehmomentwahl von 85, 200 oder 350 Nm
- Unterbrechungsfreies Arbeiten mit weniger Wiederaufladen dank geringerem Stromverbrauch
- Ideal zum Schrauben in Gewinde
Technische Daten
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/85 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/200 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/350 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.200 U/min
- Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1.200 min-1
- Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1.700 min-1
- Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2.300 min-1
- Drehmomentstufen: 3
- Gewicht exkl. Akku: 1,1 kg
- Drehmoment, max.: 350 Nm
- Schlagzahl: 0 - 3.400 bpm
- Schlagzahl (1. Stufe): 0 - 1.800 bpm
- Schlagzahl (2. Stufe): 0 - 2.600 bpm
- Schlagzahl (3. Stufe): 0 - 3.400 bpm
- Akkuspannung: 18,0 V
- Werkzeugaufnahme: 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung
- Losbrechmoment, max.: 560 Nm
- BITURBO: Nein
- 1x Akku-Schlagschrauber GDS 18V-350 Professional
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Leicht anzuwenden, effizient und vielseitig dank mehrerer Drehmomentstufen und Drehzahlregelung
- Handliches, leistungsstarkes Werkzeug mit schmalem Kopf (131 mm), kompaktem Getriebe und effizientem bürstenlosem Motor
- Geeignet für große und kleine Schrauben dank Drehmomentwahl von 85, 200 oder 350 Nm
- Unterbrechungsfreies Arbeiten mit weniger Wiederaufladen dank geringerem Stromverbrauch
- Ideal zum Schrauben in Gewinde
Technische Daten
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/85 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/200 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/350 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.200 U/min
- Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1.200 min-1
- Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1.700 min-1
- Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2.300 min-1
- Drehmomentstufen: 3
- Gewicht exkl. Akku: 1,1 kg
- Drehmoment, max.: 350 Nm
- Schlagzahl: 0 - 3.400 bpm
- Schlagzahl (1. Stufe): 0 - 1.800 bpm
- Schlagzahl (2. Stufe): 0 - 2.600 bpm
- Schlagzahl (3. Stufe): 0 - 3.400 bpm
- Akkuspannung: 18,0 V
- Werkzeugaufnahme: 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung
- Losbrechmoment, max.: 560 Nm
- BITURBO: Nein
Bosch Akku-Schlagschrauber GDS 18V-350 Professional
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 560 N.m |
|---|---|
| Gewicht | 1,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
