Referenzen
Bosch:GDS 18V-750 C Professional (06019N8301)
Rubix:3661386
Hersteller:06019N8301
EAN:4053423341850

Produktdetails : 8110201770 Akku-Ratsche solo GRC12V-60, 3/8Zoll
Der GRC 12V-60 3/8 SN von Bosch bietet hervorragende Kontrolle und liegt dank seines ergonomischen Designs und des schlankeren Umfangs angenehm in der Hand. Er ist ideal für Arbeiten an engen Stellen mit seinem kompakten 12V-System. Bequem und intuitiv zu bedienen verfügt dieser Ratschenschrauber über einen stufenlos regelbaren Abzug zur einfachen Anpassung und eine LED-Leuchte, sodass Sie auch in dunklen Ecken klar sehen können. Außerdem ist der GRC 12V-60 3/8 leistungsstark und effizient dank seines hohen Drehmoments. Der GRC 12V-60 3/8 SN verfügt über eine 3/8” Schnittstelle, eine Kopflänge von 79 mm, Spezialrippen für stabiles Abstellen und eine Verriegelungstaste
Stärken
•Hervorragende Werkzeugkontrolle und angenehmer Griff dank ergonomischem Design und geringem Umfang
Kompakt und praktisch dank schlankem 12 V-System für den Einsatz an engen Stellen und mit LED-Licht zur Ausleuchtung dunkler Bereiche
Effiziente, intuitive Bedienung dank stufenlos regelbarem Abzug
Robust und langlebig dank Metallgehäuse
Kompakt und praktisch dank schlankem 12 V-System für den Einsatz an engen Stellen und mit LED-Licht zur Ausleuchtung dunkler Bereiche
Effiziente, intuitive Bedienung dank stufenlos regelbarem Abzug
Robust und langlebig dank Metallgehäuse
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
|---|---|
| Modell | pgrc 12v-60 |
| Gewicht | 0,76 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
