4001002327 Akkuabschaltimpulsschrauber 22-35Nm 18V 3/8''
Impuls-Mutternanzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Red Rooster:RRI-BIM35TLV
Rubix:3973189
Hersteller:RRI-BIM35TLV
EAN:8717981461349

Produktdetails : 4001002327 Akkuabschaltimpulsschrauber 22-35Nm 18V 3/8''
RED ROOSTER Akku-Impuls-Mutternanzieher mit automatischer Abschaltung. Hohe Schraubgeschwindigkeit kombiniert mit präzisem Drehmoment. Keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor ist wartungsfrei und äußerst effizient. Sehr geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen Kabel und Schläuche die Flexibilität des Werkzeugs einschränken, wie z. B. im Innenraum von Autos, Bussen und Zügen. Merkmale: • Bürstenloser Motor • Lithium-Ionen-Akku (wahlweise 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität) • LED-Statusanzeige: Links, OK, NG, niedrige Batteriespannung • Bei zu niedriger Batteriespannung sperrt das Werkzeug, wodurch die Prozesssicherheit erhöht wird. • Einstellbares Drehmoment • Feineinstellung für die Härte der Verbindung (elektronisch) • Variable Geschwindigkeit mit Zweistufen-Abzug
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 35 N.m |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 3800 rpm |
| Gewicht | 1,38 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.261,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.690,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage