4001002328 Akkuabschaltimpulsschrauber 40-60Nm 18V 3/8''
Impuls-Mutternanzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Red Rooster:RRI-BIM60TLV
Rubix:3973190
Hersteller:RRI-BIM60TLV
EAN:8717981461363

Produktdetails : 4001002328 Akkuabschaltimpulsschrauber 40-60Nm 18V 3/8''
RED ROOSTER akkubetriebener Impuls-Mutternanzieher mit automatischer Abschaltung. Hohe Schraubgeschwindigkeit kombiniert mit einem präzisen Drehmoment. Keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor ist wartungsfrei und hocheffizient. Sehr geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen Kabel und Schläuche die Beweglichkeit des Werkzeugs beeinträchtigen, z. B. im Innenraum von Autos, Bussen und Zügen. Kenmerken: • Bürstenloser Motor • Lithium-Ionen-Akku (wahlweise 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität) • LED-Statusanzeige: Links, OK, NG, Batteriespannung niedrig • Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug, wodurch die Prozesssicherheit erhöht wird. • Drehmoment einstellbar • Feineinstellung für die Härte der Verbindung (elektronisch) • Variable Drehzahl mit zweistufigem Abzug
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 3800 rpm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.717,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.233,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage