Referenzen
Hazet:03050477, 8610300055
Rubix:2934722
Produktdetails : 8610300055 Schlagschrauber 9012ATT Hazet
Schlagschrauber 9012ATT
Um die eigene Achse verstellbarer Griff
Abluftführung durch den Handgriff nach unten
Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Kälteisolierter Handgriff
Vibrationsarm
Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder*innen
Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
Lieferumfang | Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Kurzer, kompakter Schlagschrauber in abgewinkelter Bauform für schwer erreichbare Stellen wie Bremssattelverschraubungen.
Produkteigenschaften:
• Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich
Lieferumfang | Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


