Schlagschrauber Metabo 602404870, Maximales Drehmoment: 840 N.m
Akku-Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen




Produktdetails : 4001002160 Akku-Schlagschrauber solo SSW 18 LTX 550 BL SE
-
Viel Kraft, wenig Gewicht: handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant und kraftvollem Drehmoment von 550 Nm
-
Perfekt für den Einsatz im Holzbau, bei der Industriemontage, beim Reifenwechsel und vielem mehr
-
Leistungsstarker Brushless-Motor für optimalen Wirkungsgrad und lange Akku-Laufzeit
-
Automatic Power Shift (APS): die Schraube/Mutter fällt beim Lösen nicht mehr heraus und Überdrehen gehört im APS-Modus der Vergangenheit an
-
Überlastungsschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
-
12 Drehzahl-/Drehmomentstufen für eine Vielzahl von Anwendungen
-
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
-
Maximale Lebensdauer durch Antriebsgehäuse aus Aluminium-Druckguss und robustes Schlagwerk für hohe Belastungen
-
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links abschließbar
-
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
-
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
-
Maximales Drehmoment: 550 Nm
-
Max. Lösemoment: 840 Nm
-
Leerlaufdrehzahl: 0–2800 U/min
-
Max. Hübe: 3600 /min
-
Maximale Schraubengröße: M24
-
Anzahl der Drehmomentstangen: 12
-
Gewicht ohne Batterie: 1,4 kg
-
Einlass: ½" Vierkant
Umfang der Lieferung
-
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
-
Gürtelhaken
-
Im Koffer der metaBOX 145
Technische Informationen
| Maximales Drehmoment | 840 N.m |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen