45201018035322 Bandschlinge Typ G010AA02
G010AA02 Anschlagmittel CONNEXION FIXE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:G010AA02
Rubix:3088387
EAN:3342540831469
Dokumente
Produktdetails : 45201018035322 Bandschlinge Typ G010AA02
Das CONNEXION FIXE ist ein robustes Anschlagmittel mit zwei Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl. Es bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur. Es ist in drei Längen verfügbar (100, 150 und 200 cm).
Eigenschaften:
• Bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung:
- direkt an einem Anschlagpunkt,
- durch Umschlingen einer Anschlagstruktur,
- per Ankerstich an einer Anschlagstruktur dank der Verbindungsösen in unterschiedlichen Größen.
• Robuste Konstruktion:
- abriebfestes Gurtband,
- Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl.
• In drei Längen verfügbar: 100, 150 und 200 cm. Die Länge des Gurtbands ist durch das an dem Ende mit der großen Verbindungsöse befindliche Etikett sofort erkennbar.
Spezifikationen:
• Bruchlast: 25 kN
• Zertifizierung(en): CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, GB 30862/B, XF 494: FZL-B-T/Q
• Länge: 200 cm
• Gewicht: 475 g
Eigenschaften:
• Bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung:
- direkt an einem Anschlagpunkt,
- durch Umschlingen einer Anschlagstruktur,
- per Ankerstich an einer Anschlagstruktur dank der Verbindungsösen in unterschiedlichen Größen.
• Robuste Konstruktion:
- abriebfestes Gurtband,
- Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl.
• In drei Längen verfügbar: 100, 150 und 200 cm. Die Länge des Gurtbands ist durch das an dem Ende mit der großen Verbindungsöse befindliche Etikett sofort erkennbar.
Spezifikationen:
• Bruchlast: 25 kN
• Zertifizierung(en): CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, GB 30862/B, XF 494: FZL-B-T/Q
• Länge: 200 cm
• Gewicht: 475 g
G010AA02 Anschlagmittel CONNEXION FIXE
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 45201018035322 bandschlinge typ g010aa02 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen


