P001CA01 SCHWARZ Doppelte Umlenkrolle mit Wirbel SPN L2
P001CA01 Doppelte Umlenkrolle mit Wirbel SPIN L2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P001CA01
Rubix:3455865
EAN:3342540834859
Dokumente
Produktdetails : P001CA01 SCHWARZ Doppelte Umlenkrolle mit Wirbel SPN L2
Die doppelte Umlenkrolle SPIN L2 lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und erleichtert das Einrichten von Flaschenzugsystem und Hilfsseilbahnen. Dank der beiden parallel montierten Laufrollen und der zusätzlichen Befestigungsöse ermöglicht die Umlenkrolle das Einrichten verschiedener komplexer Flaschenzugsysteme. Die großen Laufrollen mit gekapseltem Kugellager gewährleisten einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, welcher eine Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.
Eigenschaften:
• Konzipiert, um das Einrichten von Flaschenzugsystemen und Hilfsseilbahnen bei der Höhenarbeit und in Rettungssituationen zu erleichtern:
- Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.
- Das Gerät kann beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben.
- Ein roter Indikator ist sichtbar, solange das bewegliche Seitenteil nicht verriegelt ist.
- Das spezielle Design der Seitenteile schützt sie vor Seilabrieb.
• Optimierte Leistungen:
- Die große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
- Parallel montierte Laufrollen und eine zusätzliche Befestigungsöse ermöglichen die Einrichtung verschiedener komplexer Flaschenzugsysteme.
• Einfaches Handling:
- Ein Wirbel ermöglicht die Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last.
- In den Wirbel können bis zu drei Karabiner eingehängt werden.
- Der Wirbel und die zusätzliche Befestigungsöse ermöglichen die Verwendung von Seilen und Schlingen zur Vereinfachung der Vorgänge.
Spezifikationen:
• Gewicht: 480 g
• Zertifizierung(en): CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, XF 494 : FZL-H-T9.5/13
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Durchmesser min.: 7 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 38 mm
• Maximale Gebrauchslast: 8 kN (3 kN pro Strang, weitere Informationen in der Gebrauchsanweisung)
• Bruchlast: 36 kN
• Wirkungsgrad: 95 %
• Farbe: schwarz
Eigenschaften:
• Konzipiert, um das Einrichten von Flaschenzugsystemen und Hilfsseilbahnen bei der Höhenarbeit und in Rettungssituationen zu erleichtern:
- Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.
- Das Gerät kann beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben.
- Ein roter Indikator ist sichtbar, solange das bewegliche Seitenteil nicht verriegelt ist.
- Das spezielle Design der Seitenteile schützt sie vor Seilabrieb.
• Optimierte Leistungen:
- Die große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
- Parallel montierte Laufrollen und eine zusätzliche Befestigungsöse ermöglichen die Einrichtung verschiedener komplexer Flaschenzugsysteme.
• Einfaches Handling:
- Ein Wirbel ermöglicht die Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last.
- In den Wirbel können bis zu drei Karabiner eingehängt werden.
- Der Wirbel und die zusätzliche Befestigungsöse ermöglichen die Verwendung von Seilen und Schlingen zur Vereinfachung der Vorgänge.
Spezifikationen:
• Gewicht: 480 g
• Zertifizierung(en): CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, XF 494 : FZL-H-T9.5/13
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Durchmesser min.: 7 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 38 mm
• Maximale Gebrauchslast: 8 kN (3 kN pro Strang, weitere Informationen in der Gebrauchsanweisung)
• Bruchlast: 36 kN
• Wirkungsgrad: 95 %
• Farbe: schwarz
Doppelte Umlenkrolle mit Wirbel und sehr hohem Wirkungsgrad
Technische Informationen
Attribute
| Typ | p001ca01 schwarz doppelte umlenkrolle mit wirbel spn l2 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
845,76 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
1.006,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





