P001AA00 GELB Umlenkrolle mit einer Laufrichtung und Wirbel SPIN L1D
P001AA00 Einfache Umlenkrolle mit einer Laufrichtung und integriertem Wirbel SPIN L1D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P001AA00
Rubix:3455861
EAN:3342540834910
Dokumente
Produktdetails : P001AA00 GELB Umlenkrolle mit einer Laufrichtung und Wirbel SPIN L1D
Die Umlenkrolle SPIN L1D lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist. Sie wird zusammen mit einem Abseilgerät eingesetzt, um das Einrichten eines Umlenksystems für schwere Lasten zu erleichtern. Die mit Abschrägungen versehene Laufrolle mit nur einer Laufrichtung gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad beim Heben von Lasten und bietet zusätzliche Kontaktflächen mit dem Seil, um die Bremsreibung beim Ablassen zu erhöhen. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, welcher eine Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.
Eigenschaften:
• Konzipiert für die Verwendung in Kombination mit einem Abseilgerät, um das Einrichten von Umlenksystemen für schwere Lasten oder von Flaschenzugsystemen bei der Höhenarbeit und in Rettungssituationen zu erleichtern:
- Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.
- Das Gerät kann beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben.
- Ein roter Indikator ist sichtbar, solange das bewegliche Seitenteil nicht verriegelt ist.
- Das spezielle Design der Seitenteile schützt sie vor Seilabrieb und ermöglicht die Verwendung eines selbstklemmenden Prusikknotens in einem System mit Rücklaufsperre.
• Optimierter Wirkungsgrad beim Heben von Lasten und Komfort beim Ablassen: Die mit Abschrägungen versehene Laufrolle mit nur einer Laufrichtung gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad beim Heben von Lasten und bietet zusätzliche Kontaktflächen mit dem Seil, um die Bremsreibung beim Ablassen von schweren Lasten zu erhöhen (mehr Informationen in der Gebrauchsanweisung und in den Tech Tipps auf www.petzl.com).
• Einfaches Handling:
- Ein Wirbel ermöglicht die Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last.
- In den Wirbel können bis zu drei Karabiner eingehängt werden. Außerdem ermöglicht er die Verwendung von Seilen und Schlingen zur Vereinfachung der Vorgänge.
Spezifikationen:
• Gewicht: 425 g
• CE*, NFPA 2500 Pulley General Use, UKCA * CE auf der Grundlage der einschlägigen Anforderungen der Norm EN 12278
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Durchmesser min.: 8 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 40 mm
• Maximale Gebrauchslast: 3 x 2 = 6 kN
• Bruchlast: 36 kN
• Wirkungsgrad: 93 %
• Farbe: gelb
Eigenschaften:
• Konzipiert für die Verwendung in Kombination mit einem Abseilgerät, um das Einrichten von Umlenksystemen für schwere Lasten oder von Flaschenzugsystemen bei der Höhenarbeit und in Rettungssituationen zu erleichtern:
- Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.
- Das Gerät kann beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben.
- Ein roter Indikator ist sichtbar, solange das bewegliche Seitenteil nicht verriegelt ist.
- Das spezielle Design der Seitenteile schützt sie vor Seilabrieb und ermöglicht die Verwendung eines selbstklemmenden Prusikknotens in einem System mit Rücklaufsperre.
• Optimierter Wirkungsgrad beim Heben von Lasten und Komfort beim Ablassen: Die mit Abschrägungen versehene Laufrolle mit nur einer Laufrichtung gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad beim Heben von Lasten und bietet zusätzliche Kontaktflächen mit dem Seil, um die Bremsreibung beim Ablassen von schweren Lasten zu erhöhen (mehr Informationen in der Gebrauchsanweisung und in den Tech Tipps auf www.petzl.com).
• Einfaches Handling:
- Ein Wirbel ermöglicht die Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last.
- In den Wirbel können bis zu drei Karabiner eingehängt werden. Außerdem ermöglicht er die Verwendung von Seilen und Schlingen zur Vereinfachung der Vorgänge.
Spezifikationen:
• Gewicht: 425 g
• CE*, NFPA 2500 Pulley General Use, UKCA * CE auf der Grundlage der einschlägigen Anforderungen der Norm EN 12278
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Durchmesser min.: 8 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 40 mm
• Maximale Gebrauchslast: 3 x 2 = 6 kN
• Bruchlast: 36 kN
• Wirkungsgrad: 93 %
• Farbe: gelb
Einfache Umlenkrolle mit einer Laufrichtung, Wirbel und sehr hohem Wirkungsgrad
Technische Informationen
Attribute
| Typ | p001aa00 gelb umlenkrolle mit einer laufrichtung und wirbel spin l1d |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.369,35 € exkl. MwSt.
/ 9 Stück
1.629,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





