P001BA01 SCHWARZ Umlenkrolle mit Wirbel und hohem Wirkungsgrad SPIN L1
P001BA01 Einfache Umlenkrolle mit Wirbel SPIN L1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P001BA01
Rubix:3455863
EAN:3342540834842
Dokumente
Produktdetails : P001BA01 SCHWARZ Umlenkrolle mit Wirbel und hohem Wirkungsgrad SPIN L1
Die SPIN L1-Umlenkrolle lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und erleichtert das Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen und Umlenksystemen. Die große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, welcher eine Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.
Eigenschaften:
• Konzipiert, um das Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen oder Umlenksystemen bei der Höhenarbeit, in Rettungssituationen und bei der Baumpflege zu erleichtern:
- Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.
- Das Gerät kann beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben.
- Ein roter Indikator ist sichtbar, solange das bewegliche Seitenteil nicht verriegelt ist.
- Das spezielle Design der Seitenteile schützt sie vor Seilabrieb.
• Optimierte Leistungen und einfaches Handling:
- Die große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
- Ein Wirbel ermöglicht die Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last.
- In den Wirbel können bis zu drei Karabiner eingehängt werden. Außerdem ermöglicht er die Verwendung von Seilen und Schlingen zur Vereinfachung der Vorgänge.
Spezifikationen:
• Gewicht: 290 g
• Zertifizierung(en): CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, XF 494 : FZL-H-T9.5/13
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Durchmesser min.: 7 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 38 mm
• Maximale Gebrauchslast: 4 x 2 = 8 kN
• Bruchlast: 36 kN
• Wirkungsgrad: 95 %
• Farbe: schwarz
Eigenschaften:
• Konzipiert, um das Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen oder Umlenksystemen bei der Höhenarbeit, in Rettungssituationen und bei der Baumpflege zu erleichtern:
- Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.
- Das Gerät kann beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben.
- Ein roter Indikator ist sichtbar, solange das bewegliche Seitenteil nicht verriegelt ist.
- Das spezielle Design der Seitenteile schützt sie vor Seilabrieb.
• Optimierte Leistungen und einfaches Handling:
- Die große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
- Ein Wirbel ermöglicht die Ausrichtung der Umlenkrolle unter Last.
- In den Wirbel können bis zu drei Karabiner eingehängt werden. Außerdem ermöglicht er die Verwendung von Seilen und Schlingen zur Vereinfachung der Vorgänge.
Spezifikationen:
• Gewicht: 290 g
• Zertifizierung(en): CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, XF 494 : FZL-H-T9.5/13
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Durchmesser min.: 7 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 38 mm
• Maximale Gebrauchslast: 4 x 2 = 8 kN
• Bruchlast: 36 kN
• Wirkungsgrad: 95 %
• Farbe: schwarz
Einfache Umlenkrolle mit Wirbel und sehr hohem Wirkungsgrad
Technische Informationen
Attribute
| Typ | p001ba01 schwarz umlenkrolle mit wirbel und hohem wirkungsgrad spin l1 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.208,28 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.437,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





