S049AA00 Absturzsicherungsleine für Werkzeug TOOLEASH BUNGEE TOOL
S049AA00 Elastische Absturzsicherungsleine TOOLEASH für Werkzeug bis zu 5 kg
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:S049AA00
Rubix:3456003
EAN:3342540842540
Dokumente
Produktdetails : S049AA00 Absturzsicherungsleine für Werkzeug TOOLEASH BUNGEE TOOL
Die elastische TOOLEASH-Leine dient zum Befestigen und zur Sicherung vor unbeabsichtigtem Herabfallen eines Werkzeugs bei Höhenarbeiten. Die elastische, sehr robuste Leine reduziert das Volumen am Gurt. Ihr vielseitiges Befestigungssystem ermöglicht eine dauerhafte Verbindung am Werkzeug oder ein Austauschen je nach Bedarf. Die TOOLEASH ist Teil einer Komplettlösung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Herabfallen von Werkzeug.
Eigenschaften:
• Elastische, praktische und leichte Leine:
- sehr robuste Leine für ein reduziertes Volumen am Gurt
- längenverstellbar bis zu 120 cm für eine einfachere Anwendung beim Arbeiten
• Vielseitige Befestigung am Werkzeug:
- dauerhafte Befestigung mit einem Ankerstich
- TWIST-LOCK-Verbindungselement zur einfachen Verbindung mit den TOOLINK-Verbindungsriemen (S, M oder L)
• Optimale Verbindung am Gurt mit dem INTERFAST oder direkt an der Materialschlaufe je nach Gewicht des Werkzeugs
Spezifikationen:
• Maximal zulässige Belastung: 5 kg
• Gesamtlänge gestreckt: 105 cm
• Maximale Länge der Widerstandskette: 120 cm (elastische TOOLEASH-Leine + TOOLINK-Verbindungsriemen)
• Zertifizierung(en): ANSI/ISEA 121-2018 (Norm zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen)
• Material: Polyester, Aluminium
• Gewicht: 56 g
Eigenschaften:
• Elastische, praktische und leichte Leine:
- sehr robuste Leine für ein reduziertes Volumen am Gurt
- längenverstellbar bis zu 120 cm für eine einfachere Anwendung beim Arbeiten
• Vielseitige Befestigung am Werkzeug:
- dauerhafte Befestigung mit einem Ankerstich
- TWIST-LOCK-Verbindungselement zur einfachen Verbindung mit den TOOLINK-Verbindungsriemen (S, M oder L)
• Optimale Verbindung am Gurt mit dem INTERFAST oder direkt an der Materialschlaufe je nach Gewicht des Werkzeugs
Spezifikationen:
• Maximal zulässige Belastung: 5 kg
• Gesamtlänge gestreckt: 105 cm
• Maximale Länge der Widerstandskette: 120 cm (elastische TOOLEASH-Leine + TOOLINK-Verbindungsriemen)
• Zertifizierung(en): ANSI/ISEA 121-2018 (Norm zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen)
• Material: Polyester, Aluminium
• Gewicht: 56 g
S049AA00 Elastische Absturzsicherungsleine TOOLEASH für Werkzeug bis zu 5 kg
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verlängerbares gurtband |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.219,60 € exkl. MwSt.
/ 124 Stück
2.641,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen