839989 G-PU GR.6 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung
G-pu graue Arbeitshandschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:6822237
GISS:839989
Rubix:2861077
EAN:3660338055577


Technische Zusammenfassung
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 839989 G-PU GR.6 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung
Norm: EN388
Handschuhe aus Polyesterstrick ohne Nähte mit Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen.
Elastische Bündchen.
Packung mit 12 Paar/Karton mit 240 Paar.
ANWENDUNGEN
Filigrane, präzise und anspruchsvolle Arbeiten. Montagearbeiten elektronischer Bauteile.
Feinmechanik, Verpacken, Handhabung mechanischer Teile.
STÄRKEN
Waschbar und schnell trocknend.
Sehr gutes Tast- und Griffgefühl.
Handschuhe aus Polyesterstrick ohne Nähte mit Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen.
Elastische Bündchen.
Packung mit 12 Paar/Karton mit 240 Paar.
ANWENDUNGEN
Filigrane, präzise und anspruchsvolle Arbeiten. Montagearbeiten elektronischer Bauteile.
Feinmechanik, Verpacken, Handhabung mechanischer Teile.
STÄRKEN
Waschbar und schnell trocknend.
Sehr gutes Tast- und Griffgefühl.
Stärken
Ausgezeichnete Griffigkeit und sehr gutes Fingergefühl.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen