11-601-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

Montagehandschuh HyFlex® 11-601

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-601-8
Rubix:2007240
Hersteller:11601080
EAN:0076490489595
11-601-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-601-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex® 11-601 Handschuh von Ansell ist ein leichter Industrieschutzhandschuh, der speziell für präzise Arbeiten entwickelt wurde, die ein erhöhtes Tastgefühl erfordern. Mit einer Handflächenbeschichtung aus Polyurethan (PU) und einem Futter aus Nylon bietet dieser Handschuh zusätzlichen Schutz und sorgt gleichzeitig für eine optimale Fingerfertigkeit. Sein schwarzes Design hilft zudem dabei, Verschmutzungen zu verbergen. Er ist ideal für kleine Bauteile und präzise Anwendungen und garantiert dem Benutzer unvergleichlichen Komfort und hervorragende Langlebigkeit.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind mit Polyurethan (PU) an der Handfläche beschichtet und bieten so ein optimales Tastgefühl bei präzisen und feinen Arbeiten. Die Kombination aus PU-Beschichtung und Nylonfutter sorgt für hervorragenden Schutz bei gleichzeitig geringem Gewicht und hoher Flexibilität. Aufgrund ihrer hohe Handhabungssicherheit eignen sie sich perfekt für die Montage kleiner Bauteile und das Verschrauben komplexer Systeme. Ihre schwarze Farbe hilft, Verschmutzungen zu kaschieren, was ihr gepflegtes Aussehen auch in staubigen Umgebungen länger bewahrt. Zudem sorgt das Strickbündchen für einen sicheren Sitz und reduziert die Handermüdung, wodurch der Tragekomfort bei längerem Einsatz verbessert wird. Der Handschuh bietet außerdem eine ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit, was die Lebensdauer des Produkts erhöht.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchentyp: Strickbündchen
• Feinheit: 15
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 210-260 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz und Grau
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 3121A, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitte (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstiche (1/4) bestätigt.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte, die für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung geeignet sind und die strengsten Sicherheitsanforderungen erfüllen. Das Unternehmen legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in seine Produktionsprozesse integriert. Das Portfolio von Ansell umfasst fortschrittliche Technologien, die optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den für Arbeitnehmer erforderlichen Komfort und die notwendige Fingerfertigkeit gewährleisten. Ansell setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Arbeitssicherheit und Effizienz zu unterstützen und bleibt somit an der Spitze der PSA-Industrie.

Stärken

• Hervorragendes Tastgefühl dank PU-Beschichtung, ideal für präzise Arbeiten
• Leichtes Design für optimalen Komfort und reduzierte Handermüdung
• Strickbündchen für sicheren Sitz und bessere Anpassungsfähigkeit
• Schwarze Farbe zur Kaschierung von Verschmutzungen und Erhalt des gepflegten Aussehens
• Erhöhter Handflächenschutz, ideal für Aufgaben mit hoher Fingerfertigkeit

Anwendungen

Dieser Handschuh ist für ein breites Spektrum leichter industrieller Anwendungen konzipiert, wie z.B. die Montage und Inspektion von Bauteilen, das Zusammenfügen von Komponenten sowie das Einstellen und Verschrauben komplexer Systeme. Er ist besonders geeignet für die Automobilindustrie, Metallverarbeitung und die Herstellung von Investitionsgütern. Dank seines erhöhten Tastgefühls ist dieser Handschuh ideal für Aufgaben, welche eine präzise und empfindliche Handhabung erfordern und garantiert optimale Leistungen in verschiedenen industriellen Umgebungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Größe8
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialnylon
2,85 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe