PHYNOMIC XG, 10 PP502900010, MR-Strick/phynomic

Montagehandschuh phynomic XG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:6007010
Rubix:2706962
Hersteller:6007010
EAN:4048612036655
PHYNOMIC XG, 10 PP502900010, MR-Strick/phynomic

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuhepolymer
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PHYNOMIC XG, 10 PP502900010, MR-Strick/phynomic


Die Schutzhandschuhe uvex phynomic XG (Xtra Grip) wurden entwickelt, um auch in öligen Umgebungen eine optimale Griffsicherheit zu gewährleisten und bieten gleichzeitig eine hohe Langlebigkeit. Sie bestehen zu über 50 % aus recyceltem Polyamid und verbinden somit erstklassige Leistung mit einem verantwortungsbewussten, umweltfreundlichen Ansatz. Das ergonomische Design sorgt für eine perfekte Passform, vergleichbar mit einer „zweiten Haut“. Die Handschuhe sind touchscreen-kompatibel und bieten maximalen Tragekomfort, ohne Kompromisse beim Schutz.

Eigenschaften:
Diese uvex phynomic XG Montagehandschuhe bieten die beste Griffsicherheit ihrer Klasse in feuchten und öligen Arbeitsumgebungen – dank der Xtra Grip aqua-polymer Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen. Gleichzeitig überzeugt der Handschuh durch eine außergewöhnlich hohe Abriebfestigkeit. Die flexible, atmungsaktive Struktur sorgt für ein angenehmes Tragegefühl wie eine zweite Haut und ermöglicht höchste Fingerfertigkeit bei Präzisionsarbeiten. Die perfekte Passform, erzielt durch die uvex 3D Ergo-Technologie, reduziert die Handermüdung und erhöht den Komfort bei längeren Einsätzen. Zudem ist der Handschuh frei von Schadstoffen und erfüllt höchste Anforderungen an Hautverträglichkeit.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Polyamid (PA), Elasthan, Carbon
• Beschichtung: Xtra Grip aqua-polymer Schaum
• Beschichtungsfläche: Handfläche, Fingerspitzen
• Ausführung: mit Strickbund
• Farbe: Schwarz
• Wiederverwendbar: Ja
• Touchscreen-kompatibel
• Qualitätssiegel uvex: Made in Germany

Normen:
Dieser Schutzhandschuh entspricht den folgenden Normen:

• EN ISO 21420: Legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort und Leistungsfähigkeit von Schutzhandschuhen fest
• EN 388 (4121): Bestimmt die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• ProDERM Zertifikate: Dermatologisch getestet und bestätigt – ausgezeichnete Hautverträglichkeit, wodurch Hautirritationen und Allergien auch bei längerem Gebrauch reduziert werden
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Garantiert, dass alle verwendeten Materialien frei von gesundheitsschädlichen Stoffen sind – für sichere und hautfreundliche Nutzung

Markeninformationen:
Uvex ist eine anerkannte Marke im Bereich der Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA), bietet uvex innovative und qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Beschäftigten weltweit. Die Marke verfolgt eine klare Mission: Sicherheit, Komfort und Leistung durch modernste Technologien und kontinuierliche Forschung zu vereinen. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern ist uvex ein vertrauensvoller Partner vieler Industriezweige und steht für Produkte, welche den höchsten Standards entsprechen.

Stärken:
• Hervorragender Grip, auch in feuchten und öligen Umgebungen, dank Xtra Grip Beschichtung
• Ergonomisches Design für perfekte Passform und hohen Langzeitkomfort
• Hohe Atmungsaktivität, reduziert Schwitzen und erhöht den Tragekomfort
• Effektiver Schutz vor Abschürfungen und kleineren Verletzungen für sicheres Arbeiten
• Kompatibel mit nahezu allen Touchscreens (kein Ausziehen bei der Bedienung notwendig)
• Hohe Langlebigkeit reduziert Ersatzhäufigkeit und senkt Kosten
• Umweltfreundlich – über 50 % recycelte Materialien verwendet

Anwendungsbereiche:
Der uvex phynomic XG Schutzhandschuh eignet sich ideal für Präzisionsarbeiten und mechanische Tätigkeiten in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen. Besonders empfehlenswert ist er für folgende Einsatzbereiche:

• Montagearbeiten: Ideal für das Handling präziser Bauteile in trockenen oder öligen Bedingungen
• Wartung & Instandhaltung: Zuverlässiger Handschutz bei vielfältigen Arbeiten
• Handwerk: Perfekt für Aufgaben mit hohen Anforderungen an Fingerfertigkeit
• Bau- & Betonarbeiten: Geeignet für das Handling von anspruchsvollen Geräten und Materialien

Dank seines Komforts, seines optimalen Griffs und seiner Robustheit ist dieser Handschuh die erste Wahl für Profis, welche Wert auf Performance und Sicherheit legen.

Stärken

• Hervorragender Grip, auch in feuchten und öligen Umgebungen, dank Xtra Grip Beschichtung
• Ergonomisches Design für perfekte Passform und hohen Langzeitkomfort
• Hohe Atmungsaktivität, reduziert Schwitzen und erhöht den Tragekomfort
• Effektiver Schutz vor Abschürfungen und kleineren Verletzungen für sicheres Arbeiten
• Kompatibel mit nahezu allen Touchscreens (kein Ausziehen bei der Bedienung notwendig)
• Hohe Langlebigkeit reduziert Ersatzhäufigkeit und senkt Kosten
• Umweltfreundlich – über 50 % recycelte Materialien verwendet

Anwendungen

Der uvex phynomic XG Schutzhandschuh eignet sich ideal für Präzisionsarbeiten und mechanische Tätigkeiten in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen. Besonders empfehlenswert ist er für folgende Einsatzbereiche:

• Montagearbeiten: Ideal für das Handling präziser Bauteile in trockenen oder öligen Bedingungen
• Wartung & Instandhaltung: Zuverlässiger Handschutz bei vielfältigen Arbeiten
• Handwerk: Perfekt für Aufgaben mit hohen Anforderungen an Fingerfertigkeit
• Bau- & Betonarbeiten: Geeignet für das Handling von anspruchsvollen Geräten und Materialien

Dank seines Komforts, seines optimalen Griffs und seiner Robustheit ist dieser Handschuh die erste Wahl für Profis, welche Wert auf Performance und Sicherheit legen.

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Beschichtung der Handschuhepolymer
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyamid
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Werkstoffpolyamid / elastan
HerkunftslandDE
4,30 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe