888429 G-PRO STANDARD GR. M WEISS Einwegoverall SMS Polypropylen Typ 5/6 antistatisch

G-PRO STANDARD TYP 5/6

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6930572
GISS:888429
Rubix:3040073
EAN:3660338413131
888429 G-PRO STANDARD GR. M WEISS Einwegoverall SMS Polypropylen Typ 5/6 antistatisch
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größem
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 888429 G-PRO STANDARD GR. M WEISS Einwegoverall SMS Polypropylen Typ 5/6 antistatisch


Der antistatische GISS-Schutzanzug aus SMS-Polypropylen bietet zuverlässigen Schutz vor festen Partikeln und leichten chemischen Spritzern. Das atmungsaktive Material reduziert Schweißbildung und sorgt für hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsatzzeiten.

Eigenschaften:
Der G-PRO Standard ist ein Schutzanzug der Kategorie Typ 5/6, gefertigt aus 50 g/m² starkem SMS-Polypropylen mit zwei robusten Spunbond-Außenschichten und einer filternden Meltblown-Innenschicht. Dieses leichte, atmungsaktive und antistatische Material zeichnet sich durch geringe Faserabgabe und hervorragenden Schutz gegen Partikel und leichte chemische Belastungen aus. Der Anzug verfügt über eine dreiteilige, elastische Kapuze, einen doppelläufigen Reißverschluss mit Abdeckleiste sowie Gummizüge an Taille, Handgelenken und Knöcheln für optimale Passform. Die 4-fach-Übernähte erhöhen die Haltbarkeit und verstärken die Schutzbarriere.

Spezifikationen:
• Material: SMS-Polypropylen
• Flächengewicht: 50 g/m² (± 2)
• Farbe: Weiß
• Größen: in mehreren Ausführungen erhältlich
• Verschluss: Doppelläufiger Reißverschluss mit Klettabdeckung
• Kapuze: 3-teilig, elastisch
• Nähte: 4-fach übernäht
• Verpackung: Einzeln verpackt

Normen:
• CE-konform gemäß EU-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III
• EN 13034 Typ 6: Schutz gegen leichte chemische Spritzer
• EN 13982 Typ 5: Schutz vor luftgetragenen festen Partikeln
• EN 1149-5: Ableitung statischer Elektrizität
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren bietet GISS umfassende Lösungen im Bereich Persönliche Schutzausrüstung – mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und vollständige Einhaltung europäischer Normen. Als Exklusivmarke von Rubix unterstützt GISS rund 40 000 Kunden in Europa bei der Sicherung ihrer Mitarbeiter. Das Sortiment deckt Kopf-, Hand-, Körper-, Fuß- und Absturzsicherung ab. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und fundierte technische Expertise garantiert GISS maximale Sicherheit in allen Arbeitsumgebungen.

Stärken

• Hervorragender Schutz vor Chemikalien und Partikeln durch verstärkte 4-Faden-Nähte
• Hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem, antistatischem Gewebe
• Perfekte Passform durch elastische Bündchen an Taille, Handgelenken und Knöcheln
• Geringe Faserabgabe für saubere Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Der GISS G-PRO STANDARD ist ideal für industrielle Umgebungen, Wartungsarbeiten, allgemeine Instandhaltung, Reinigungsaufgaben sowie Bauarbeiten. Besonders geeignet für Tätigkeiten mit Pulvern oder in Bereichen, in denen Partikel- und Spritzschutz erforderlich sind. Er bietet zuverlässigen Schutz für Produktionsmitarbeiter, Wartungstechniker und Baustellenpersonal gleichermaßen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größem
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Kategorie3
Werkstoffpolypropylen sms
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe