4515WM 4515 Schutzanzug weiss Typ 5 6 Gr. M
3M™ Schutzanzug 4515
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000089612
Rubix:1530924
Hersteller:7000089612
EAN:04046719400386
Dokumente
Produktdetails : 4515WM 4515 Schutzanzug weiss Typ 5 6 Gr. M
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem SMS-Material (50 g/m²) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine wirtschaftliche Lösung, die in einer Vielzahl von Farben verfügbar ist, um die Identifizierung und Zonierung zu erleichtern.
Der 3M™ Schutzanzug 4515 bietet CE-zertifizierten Schutz vor Gefahren wie gesundheitsgefährdendem Staub, Spritzern und radioaktiv kontaminierten Partikeln. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Er besteht aus SMS-Material, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie einer dazwischenliegenden Schicht aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein komplexes Mikrofaservlies bilden, das trockene Partikel ausfiltert. Bevorzugt für Anwendungen mit Partikel- oder Faserbelastung (zum Beispiel Asbestentfernung oder Zementherstellung). Das Material ist 50 g/m² stark und bietet eine optimale Reißfestigkeit und langen Tragekomfort. Der Schutzanzug ist aus einem hoch atmungsaktiven Material gefertigt und gibt beim Tragen effektiv Körperwärme und Feuchtigkeit ab.
Stärken
• Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub wie Asbestfasern
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (50 g/m²) SMS-Material für starke Beanspruchung
• Zweiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• CE Kat III Typ 5/6 Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub und flüssigen Chemikalien (bedingt sprühdicht)
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
Anwendungen
Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - Reinigung & Wartung - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.507,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
2.983,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort