2000-WH-STD-CVRL-HOOD-111.XL WEISS-GRÜN Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
AlphaTec 2000 Standard-Behälter Modell 111
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:WH20B-00111-05
Rubix:2470959
Hersteller:WH20B-00111-05
EAN:5013756004463



Dokumente
Produktdetails : 2000-WH-STD-CVRL-HOOD-111.XL WEISS-GRÜN Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
Die AlphaTec 2000 Modell 111 Schutzkleidung bietet Schutz vor chemischen und biologischen Gefahren. Ihr Design gewährleistet Komfort und Atmungsaktivität und reduziert die Wärmebelastung. Vielseitig und langlebig, ist sie ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, die erhöhte Sicherheit erfordern.
Eigenschaften:
Der Anzug besteht aus einem mikroporösen, laminierten Polyethylen-Vliesstoff. Dieses Material bietet einen moderaten chemischen Schutz vor flüssigen und partikulären biologischen Gefahren, einschließlich radioaktiver Partikel. Es schützt außerdem vor blutübertragbaren Krankheitserregern und Pestiziden. Dank seiner hohen Atmungsaktivität sorgt der Schutzanzug für einen optimalen Tragekomfort. Das Design umfasst eine dreiteilige Kapuze und einen bidirektionalen Frontreißverschluss mit umklappbarer Sturmklappe. Elastische Bündchen an Kapuze, Ärmeln, Taille und Knöcheln bieten zusätzlichen Schutz gegen Spritzer. Das fusselfreie Material minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination in sensiblen Bereichen und verfügt über antistatische Eigenschaften. Da der Anzug weder Latex noch Silikon enthält, werden Allergierisiken und Verunreinigungen bei bestimmten Anwendungen, wie z. B. beim Spritzlackieren, reduziert.
Spezifikationen:
• Material: Mikroporöses, laminiertes Polyethylen-Vlies
• Nahttyp: Kappnähte
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
• Farbe: Weiß, Grün
Normen:
Der AlphaTec 2000 Modell 111 Schutzanzug entspricht folgenden Normen:
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel
• EN 13034:2005 + A1:2009: Begrenzter Schutz gegen leichte chemische Flüssigkeitsspritzer
• EN 1073-2:2002: Schutz gegen radioaktive Partikel
• EN 1149-5:2018: Antistatische Schutzfunktion zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen
• EN 14126:2003: Schutz gegen infektiöse Erreger
• DIN 32781:2010: Schutz gegen Pestizide
• EN ISO 13688:2013: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und weiteren Sicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und entwickelt sich kontinuierlich weiter, um die Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung zu erfüllen. Ansell zeichnet sich durch Innovation und den Einsatz modernster Technologien aus, um Sicherheit und Komfort für Anwender zu gewährleisten. Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sicherere und gesündere Arbeitsumgebungen zu schaffen.
Eigenschaften:
Der Anzug besteht aus einem mikroporösen, laminierten Polyethylen-Vliesstoff. Dieses Material bietet einen moderaten chemischen Schutz vor flüssigen und partikulären biologischen Gefahren, einschließlich radioaktiver Partikel. Es schützt außerdem vor blutübertragbaren Krankheitserregern und Pestiziden. Dank seiner hohen Atmungsaktivität sorgt der Schutzanzug für einen optimalen Tragekomfort. Das Design umfasst eine dreiteilige Kapuze und einen bidirektionalen Frontreißverschluss mit umklappbarer Sturmklappe. Elastische Bündchen an Kapuze, Ärmeln, Taille und Knöcheln bieten zusätzlichen Schutz gegen Spritzer. Das fusselfreie Material minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination in sensiblen Bereichen und verfügt über antistatische Eigenschaften. Da der Anzug weder Latex noch Silikon enthält, werden Allergierisiken und Verunreinigungen bei bestimmten Anwendungen, wie z. B. beim Spritzlackieren, reduziert.
Spezifikationen:
• Material: Mikroporöses, laminiertes Polyethylen-Vlies
• Nahttyp: Kappnähte
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
• Farbe: Weiß, Grün
Normen:
Der AlphaTec 2000 Modell 111 Schutzanzug entspricht folgenden Normen:
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel
• EN 13034:2005 + A1:2009: Begrenzter Schutz gegen leichte chemische Flüssigkeitsspritzer
• EN 1073-2:2002: Schutz gegen radioaktive Partikel
• EN 1149-5:2018: Antistatische Schutzfunktion zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen
• EN 14126:2003: Schutz gegen infektiöse Erreger
• DIN 32781:2010: Schutz gegen Pestizide
• EN ISO 13688:2013: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und weiteren Sicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und entwickelt sich kontinuierlich weiter, um die Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung zu erfüllen. Ansell zeichnet sich durch Innovation und den Einsatz modernster Technologien aus, um Sicherheit und Komfort für Anwender zu gewährleisten. Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sicherere und gesündere Arbeitsumgebungen zu schaffen.
Stärken
• Effektive Barriere gegen chemische und biologische Flüssigkeiten sowie Partikel
• Reduziert Wärmebelastung dank atmungsaktivem, mikroporösem Laminatgewebe
• Minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen in sensiblen Bereichen
• Latex- und silikonfreie Konstruktion zur Vermeidung von Allergien und Oberflächenfehlern
• Dreiteilige Kapuze und bidirektionaler Reißverschluss für besseren Schutz und einfachere Handhabung
• Reduziert Wärmebelastung dank atmungsaktivem, mikroporösem Laminatgewebe
• Minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen in sensiblen Bereichen
• Latex- und silikonfreie Konstruktion zur Vermeidung von Allergien und Oberflächenfehlern
• Dreiteilige Kapuze und bidirektionaler Reißverschluss für besseren Schutz und einfachere Handhabung
Anwendungen
Dieser Schutzanzug ist für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet, darunter:
• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Reinigung von Industrieanlagen und Maschinen
Er wird besonders empfohlen für Branchen wie:
• Life Sciences
• Automobilindustrie
• Lebensmittelverarbeitung
• Verteidigungssektor
• Landwirtschaft
• Chemische Industrie
Auch Notfalldienste und öffentliche Einrichtungen profitieren von den Schutzeigenschaften dieses Anzugs, um die Sicherheit des Personals unter kritischen Bedingungen zu gewährleisten.
• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Reinigung von Industrieanlagen und Maschinen
Er wird besonders empfohlen für Branchen wie:
• Life Sciences
• Automobilindustrie
• Lebensmittelverarbeitung
• Verteidigungssektor
• Landwirtschaft
• Chemische Industrie
Auch Notfalldienste und öffentliche Einrichtungen profitieren von den Schutzeigenschaften dieses Anzugs, um die Sicherheit des Personals unter kritischen Bedingungen zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | mikroporöses polyethylenlaminatvlies |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Größe
xl