4500W3XL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. 3XL

3M™ Schutzanzug 4500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000089595
Rubix:1530710
Hersteller:7000089595
EAN:4046719400034
4500W3XL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. 3XL

Technische Zusammenfassung

Größe3xl
Hauptmaterialpolypropylen
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4500W3XL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. 3XL


Der 3M™ Schutzanzug 4500 ist aus weichem, atmungsaktivem Polypropylen gefertigt und bietet dem Träger hervorragende Wärmeableitung und kühlen Komfort. Dieser Schutzanzug bietet grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und ungefährlichen Flüssigkeiten und ist gemäß CE Cat I Simple zertifiziert.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

Stärken


• Schutzanzug der Kategorie 1 für leichten Schutz vor ungefährlichen Flüssigkeiten und Staub
• Atmungsaktives (45 g/m²) PP-Material bietet Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln und Flüssigkeiten gemäß CE-Zertifizierung
• Hervorragende Atmungsaktivität und Komfort für lange Tragedauer
• Elastische Kapuze, Bündchen, elastischer Knöchel- und Taillenbereich für eine gute Passform und Bewegungsfreiheit
• Reißverschluss mit Patte und 2-teiliger Kapuze für optimalen Schutz

Anwendungen

Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - leichte Reinigungs-Arbeiten, Lagerung, Hausmeister-Arbeiten

Technische Informationen


Attribute
Größe3xl
Hauptmaterialpolypropylen
Farbeweiß
Werkstoffpolypropylen
5,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Größe