4515WXL 4515 Schutzanzug weiss Typ 5 6 Gr. XL
3M™ Schutzanzug 4515
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000089614
Rubix:1530977
Hersteller:7000089614
EAN:04046719400423






Dokumente
Produktdetails : 4515WXL 4515 Schutzanzug weiss Typ 5 6 Gr. XL
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem SMS-Material (50 g/m²) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine wirtschaftliche Lösung, die in einer Vielzahl von Farben verfügbar ist, um die Identifizierung und Zonierung zu erleichtern.
Der 3M™ Schutzanzug 4540+ fungiert als starke Barriere gegenüber Partikeln und – in begrenztem Ausmaß – gegenüber Flüssigkeitsspritzern. Dieser reinweiße 3M Schutzanzug 4540+ mit dreieckigem, blauem Rückeneinsatz erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz, EN 1149 Antistatik, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Er besteht aus einem hochwertigen Zweikomponentenvlies, das eine hohe Zugfestigkeit bietet und mit einem besonders fusselarmen, mikroporösen Laminat beschichtet ist, um eine starke Barriere vor gefährlichen Spritzern bereitzustellen. Er ist leicht und weich, bietet ausgezeichneten und komfortablen Sitz über längere Zeiträume. Der SMMMS-Rückeneinsatz sorgt für verbesserte Atmungsaktivität, die Hitzebelastungen in heißen Umgebungen verringert. Strickbündchen bieten willkommenen Komfort. Der elastische Taillen- und Knöchelbereich dient der verbesserten Passform und Bewegungsfreiheit. Das dreiteilige Design der Haube ist kompatibel mit zusätzlicher PSA (Persönlicher Schutzausrüstung). Der 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz und verringert das Expositionsrisiko der Haut. Dieser Schutzanzug verfügt auch über eine antistatische Beschichtung gemäß EN 1149, die statische Entladungen reduziert und das Risiko von Funkenbildung minimiert.
Stärken
• Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub wie Asbestfasern
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (50 g/m²) SMS-Material für starke Beanspruchung
• Zweiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• CE Kat III Typ 5/6 Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub und flüssigen Chemikalien (bedingt sprühdicht)
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
Anwendungen
Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - Reinigung & Wartung - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 247,65 g |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | leder |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | bikomponenten-vliesstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen