894416 GR. 9 Handschuh G-NBR MAX 2
G-NBR MAX 2 Handschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:863285
GISS:894416
Rubix:3291094
Hersteller:894416
EAN:3660338468308


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 894416 GR. 9 Handschuh G-NBR MAX 2
Die Giss G-NBR MAX 2 Handschuhe vereinen zuverlässigen Schutz mit hohem Tragekomfort für Arbeiten, die mechanischen Risiken ausgesetzt sind. Die ¾-Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Handrücken sorgt für optimale Leistungsfähigkeit in öligen und fettigen Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Gefertigt mit einem Baumwoll-Jersey-Träger und einem atmungsaktiven Handrücken, bieten diese Handschuhe ein angenehmes Tragegefühl und gute Luftdurchlässigkeit – selbst bei längeren Einsatzzeiten. Das elastische Strickbündchen hält den Handschuh sicher am Platz und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln. Die Nitrilbeschichtung gewährleistet eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit sowie eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten und zeigt zudem eine geringe Wärmeempfindlichkeit.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril, Handfläche und ¾-Rücken
• Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
• Handrücken: atmungsaktiv
• Bündchen: elastisches Strickbündchen
• Größen: breites Größenspektrum verfügbar
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
• Verpackung: Einzelverpackt
Normen:
Zertifiziert nach CE gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Erfüllt die Anforderungen nach EN 420 (allgemeine Schutzhandschuh-Normen) und EN 388 (4 1 1 1 X) für den Schutz gegen mechanische Risiken.
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt Giss persönliche Schutzausrüstung, die den strengsten europäischen Standards entspricht. Als exklusive Rubix-Marke beliefert Giss fast 40.000 Kunden in mehr als 22 Ländern Europas über ein Netzwerk von über 650 Niederlassungen. Ziel ist es, die Sicherheit von Mitarbeitern zu gewährleisten und gleichzeitig zuverlässige, wirtschaftliche Lösungen anzubieten.
Eigenschaften:
Gefertigt mit einem Baumwoll-Jersey-Träger und einem atmungsaktiven Handrücken, bieten diese Handschuhe ein angenehmes Tragegefühl und gute Luftdurchlässigkeit – selbst bei längeren Einsatzzeiten. Das elastische Strickbündchen hält den Handschuh sicher am Platz und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln. Die Nitrilbeschichtung gewährleistet eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit sowie eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten und zeigt zudem eine geringe Wärmeempfindlichkeit.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril, Handfläche und ¾-Rücken
• Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
• Handrücken: atmungsaktiv
• Bündchen: elastisches Strickbündchen
• Größen: breites Größenspektrum verfügbar
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
• Verpackung: Einzelverpackt
Normen:
Zertifiziert nach CE gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Erfüllt die Anforderungen nach EN 420 (allgemeine Schutzhandschuh-Normen) und EN 388 (4 1 1 1 X) für den Schutz gegen mechanische Risiken.
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt Giss persönliche Schutzausrüstung, die den strengsten europäischen Standards entspricht. Als exklusive Rubix-Marke beliefert Giss fast 40.000 Kunden in mehr als 22 Ländern Europas über ein Netzwerk von über 650 Niederlassungen. Ziel ist es, die Sicherheit von Mitarbeitern zu gewährleisten und gleichzeitig zuverlässige, wirtschaftliche Lösungen anzubieten.
Stärken
• Hervorragende Leistung in öligen und fettigen Umgebungen
• Hohe Lebensdauer durch Abriebfestigkeit
• Angenehmes, atmungsaktives Tragegefühl für längere Einsätze
• Hohe Lebensdauer durch Abriebfestigkeit
• Angenehmes, atmungsaktives Tragegefühl für längere Einsätze
Anwendungen
Die Giss G-NBR MAX 2 Handschuhe sind ideal für Handhabung und industrielle Tätigkeiten geeignet, darunter Versand und Wareneingang, Montage- und Inspektionsarbeiten an Motoren, Müllentsorgung, Handhabung von Blechen und Leichtmetallen, Stanzarbeiten sowie allgemeine Lager- und Transporttätigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,61 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std