8806-9 GRAU-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 8806 INFINITY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:8806-9
Rubix:2503059
EAN:7340118319520
8806-9 GRAU-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8806-9 GRAU-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® INFINITY 8806 ist ein persönlicher Schutzhandschuh, der für präzise Arbeiten entwickelt wurde und sowohl Schnitt- als auch Hitzeschutz bietet. Dank der CRF®-Technologie ist dieser widerstandsfähige Handschuh äußerst robust. Die superweiche Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für eine hervorragende Griffigkeit auf öligen und fettigen Oberflächen. Zudem verfügt der Handschuh über eine verstärkte Daumenbasis, die seine Lebensdauer verlängert und einen Hitzeschutz bei Kontakt bis zu 100 °C bietet.

Eigenschaften:
Der TEGERA® INFINITY 8806 ist ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Schnittgefahren, ölverschmierte Flächen und hohe Temperaturen auftreten. Sein innovatives Design kombiniert Flexibilität, Komfort und Langlebigkeit durch den Einsatz fortschrittlicher Materialien wie HPPE, Karbon, Nylon und Edelstahlfaser. Die Aqua-PU-Nitrilschaum-Beschichtung sorgt für optimalen Grip, während die gestrickte Stulpe einen sicheren und komfortablen Sitz gewährleistet. Ein verstärkter Bereich zwischen Zeigefinger und Daumen erhöht die Abriebfestigkeit und Haltbarkeit des Handschuhs. Darüber hinaus ist er für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, was seine Vielseitigkeit in verschiedenen professionellen Bereichen weiter steigert.

Spezifikationen:
• Schutzart: Schnittschutz, Hitzeschutz und Flammschutz
• Futtermaterial: Feinmaschige Strickkonstruktion (Gauge 18) aus Karbon, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon und Edelstahlfaser
• Länge: 220–270 mm
• Beschichtungsmaterial: Nitril, Nitrilschaum, Aqua-PU
• Material der Stulpe: Textil
• Stulpenart: Gestrickte Stulpe
• Fingerfertigkeit: 5

Normen:
Dieser Handschuh erfüllt folgende Vorschriften:
• EN 388 4X42B: Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe
• EN 407: Schutz gegen thermische Risiken
• CE-Kategorie: II
• Zertifizierungen: Derma-Test, Oeko-Tex

Markeninformationen:
TEGERA® ist eine Marke der schwedischen Ejendals-Gruppe, die für ihre hochwertigen Schutzhandschuhe bekannt ist. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt Ejendals innovative Lösungen, die die Sicherheit, Langlebigkeit und den Komfort von Arbeitern in anspruchsvollen Umgebungen verbessern. TEGERA®-Produkte werden nach höchsten Standards gefertigt und bieten optimalen Schutz gegen mechanische und thermische Gefahren.

Stärken

• Erweiterter Schutz: Schnittfest und hitzebeständig bis 100 °C
• Hohe Fingerfertigkeit: Ultraleicht mit Gauge 18 für maximale Beweglichkeit
• Exzellenter Grip: Nitrilschaum-Beschichtung für sicheren Halt auf öligen Oberflächen
• Langanhaltender Komfort: Gestricktes Futter und verstärkte Daumenbasis für besseren Schutz
• Hervorragende Haltbarkeit: Abrieb- und chemikalienbeständige Materialien

Anwendungen

Dieser Schutzhandschuh ist ideal für folgende Branchen:
• Automobilindustrie: Präzisionsmontage, Handling von mechanischen Teilen, Maschinenbetrieb, Bearbeitung von Struktur- und Karosseriekomponenten
• Baugewerbe: Zimmererarbeiten, Installationen, allgemeine Handhabung
• Metall- und Glasverarbeitung: Blechbearbeitung, Plattenzuschnitt
• Wartung und Reparatur: Arbeiten an Maschinen, Handhabung von Werkzeugen
• Logistik und Transport: Betrieb von Fahrzeugen, Lager- und Flughafenarbeit

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnitril
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Packung6er-pack;6er-bundle;120 paare im karton
Werkstoffkohlenstoff;nylon;edelstahl-fasergarn
13,53 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Hauptmaterial