SPC 800X5-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPC800
Rubix:2250194
Hersteller:856650
EAN:3660338119354

Produktdetails : SPC 800X5-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 800 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 5050 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 5 |
| Kranzbreite | 136 mm |
| Außendurchmesser | 809,6 mm |
| Breite | 127 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.650,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.964,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort