SPB 190X6-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPB190
Rubix:2250256
Hersteller:856708
EAN:3660338119927
SPB 190X6-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser190 mm
Taper-Buchse3020
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 190X6-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser190 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten6
Typ3
Kranzbreite120 mm
Außendurchmesser197 mm
Breite51 mm
153,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std