SPZ 125X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPZ125
Rubix:2250092
Hersteller:856556
EAN:3660338118425

Produktdetails : SPZ 125X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 125 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Typ | 2 |
| Kranzbreite | 52 mm |
| Außendurchmesser | 129 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std