SPZ 250X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:02SPZ250
Rubix:2249863
Hersteller:856346
EAN:3660338116346

Produktdetails : SPZ 250X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Anzahl der Rillen | 2 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 4 |
| Kranzbreite | 28 mm |
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std