SPZ 95X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPZ095
Rubix:2249787
Hersteller:856243
EAN:3660338115325

Produktdetails : SPZ 95X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1210) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 95 mm |
| Taper-Buchse | 1210 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Typ | 1 |
| Kranzbreite | 16 mm |
| Außendurchmesser | 99 mm |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std