SPB 236X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Achtrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08SPB236
Rubix:2250334
Hersteller:856786
EAN:3660338120695
SPB 236X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser236 mm
Anzahl der Rillen8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 236X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser236 mm
Anzahl der Rillen8
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite158 mm
Außendurchmesser243 mm
Breite89 mm
285,11 exkl. MwSt.
/ Stück
339,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std