SPA 150X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:02SPA150
Rubix:2249795
Hersteller:856280
EAN:3660338115684

Produktdetails : SPA 150X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 150 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Typ | 8 |
| Kranzbreite | 35 mm |
| Außendurchmesser | 155,5 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std