SPB 170X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:03SPB170
Rubix:2249925
Hersteller:856394
EAN:3660338116810

Produktdetails : SPB 170X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 170 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Typ | 2 |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Außendurchmesser | 177 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std