Gelenklager Fluro GE 40 EC-NIRO, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 40 mm
FLURO® Gelenklager GE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GE 40 EC-NIRO
Rubix:471900





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : GE 40 EC-NIRO Gelenklager (VA) FLURO
Axial-Gelenklager, Gleitpaarung Hartchrom/PTFE, wartungsfrei. Für den Einsatz bei Axialbelastung.
Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4125/1.4112, gehärtet, geschliffen, poliert
Innenring: rostfreier Stahl 1.4125/1.4112, gehärtet, geschliffen, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 28 mm |
| Werkstoff | lagerschale: rostfreier stahl 1.4571 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4125/1.4112, gehärtet, geschliffen, poliert |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 370600 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 190000 N |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen