Gelenklager INA GE15-AW-A, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE15-AW-A
Rubix:12206
Hersteller:0066514370000
EAN:4012802532432


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : GE 15-AW-A (INA) Axial-Gelenklager INA
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | stahl/ptfe (elgoglide), gleitfläche hartchrom-beschichtet |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | axial-gelenklager (wartungsfrei) |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Stärke | 15 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 261000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 157000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort