Gelenklager INA GE20-UK, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE20-UK
Rubix:12260
Hersteller:0066500070000
EAN:4012802531596
GE 20-UK (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 20-UK (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Ausführung

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)16x35x35 mm
Gewicht der Verpackung66 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31300 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
17,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std