GILXSW 6 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GILXSW Linksgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GILXSW 6
Rubix:1673146






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl 42crmo4, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : GILXSW 6 Gelenkkopf FLURO
Gelenkköpfe und Gelenklager Maßreihe K mit Gewindebolzen
Gehäuse: Vergütungsstahl 42CrMo4, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 30 mm
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 30 mm
Stärken
∙ Wartungsfrei
∙ Hochleistung
Anwendungen
Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl 42crmo4, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gixsw |
| Innengewinde | m6lh |
| Dyn. Tragzahl | 9300 N |
| Norm | DIN ISO 12240-1 |
| Länge | 40 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen